Kraftform-ruuvitaltanpidin 1/4 tuuman kärjille C 6,3, lyhyt magneetilla, Kuusikulmaliitäntä: 6,3mm

Tuote nro.: 676405 6,3
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
213 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kuusikulmaliitäntä (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Bit-teräistukka: D 6,3

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä 811/1 Stubby
Bit-teräistukka D 6,3
Kokonaispituus 64 mm
Tuotetyyppi Kärkityökalu

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 676405 6,3
EAN / GTIN 4013288212375
Valmistajan numero 05008880001
Valmistaja/vastuuhenkilö Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Kuvaus

Malli:

Kraftform-kahva, istukka 1/4 tuuman Bit-terille.
Bits-vaihtoistukka, jossa on voimakas kestomagneetti ruuvin paikallaanpitämistä varten.

Sopii:

1/4 tuuman Bit-terät, C 6,3-varsi.