Držák šroubováků Kraftform pro bity 1/4 palců C 6,3, krátký s magnetem, Upínací 6hran: 6,3mm

Artiklové číslo: 676405 6,3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
101 ks okamžitě k dodání
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Vyberte variantu a množství

Upínací 6hran (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah jednotlivý díl
Výstup upínač bitů
Celková délka L 64 mm
Délka čepele l1 10 mm
Označení výrobce 811/1 Stubby
Barva Zelená; Stříbrná
Provedení rovné
S funkcí ráčny ne
Vlastnosti rukojeti Ergonomické; protiskluzové
Typ rukojeti Standardní rukojeť
Délka rukojeti 54 mm
Ochrana proti odvalení ano
Velikost unašeče, upínač bitů D 6,3
Zvláštní znaky, upínač bitů Magnetický držák bitů
Druh produktu Šroubovák na bity
Materiál chromvanadiová ocel
Povrch chromované
Norma DIN ISO 1173
Sada ne
Pohon Rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 676405 6,3
EAN / GTIN 4013288212375
Číslo výrobce 05008880001
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Popis

Provedení:

Rukojeť Kraftform s upínáním pro bity 1/4 palce.
Upínání bitů silným trvalým magnetem pro přidržení šroubů.

Vhodné pro:

Bity 1/4 palce se stopkou C 6,3.