Bits-Sortiment 31-teilig, Anzahl Teile: 31

Artikel-Nr.: 675592 31
Preis pro 1 Stück (0,73 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 835 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Teile Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Abtriebsprofil Schraubendreher für Phillips; Pozidriv-Schraubendreher; 6-kant-Schraubendreher; Schraubendreher für TORX®-Schrauben; Schlitz-Schraubendreher
Anzahl Teile 31
Farbcodierung nein
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 675592 31
EAN / GTIN 4067263264842
Herstellernummer 675592 31
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Inhalt:

Bits-Klingen C 6,3 (1/4 Zoll) sortiert; 1 Kupplungsschaft.

Inhalt:

Bits, Länge 25 mm, C 6,3, für Phillips: Je 2 St. Gr. 1; Je 3 St. Gr. 2; Je 1 Stück Gr. 3
Bits, Länge 25 mm, C 6,3, für Pozidriv: Je 2 St. Gr. 1; 2; 3
Bits, Länge 25 mm, C 6,3, für Innen-Sechskant: Je 1 St. Gr. 4; 5; 6
Bits, Länge 25 mm, C 6,3, für Innen-Torx®: Je 3 St. Gr. TX10; TX15; TX20
Je 2 St. Gr. TX25; TX30; TX40
Bits, Länge 25 mm, C 6,3, für Schlitz: Je 1 St. Gr. 4; 5,5; 6 mm
Kupplungsschaft: 1 St. Nr. 675055 Gr. 6,3