Bit-assortiment 31-delig 31

Artikelnummer: 675592 31
op aanvraag
Op voorraad
13.160 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Bitsoort Sleufschroevendraaier; Pozidriv-schroevendraaier; 6-kant dopsleutel; Schroevendraaier voor TORX®-schroeven; Sleufschroevendraaier
Aantal delen 31
Kleurcodering nee
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 675592 31
EAN/GTIN 4067263264842

Omschrijving

Inhoud:

Bits C 6,3 (1/4 inch) gesorteerd; 1 bithouder.

Inhoud:

Bits, lengte 25 mm, C 6,3, voor Phillips: Resp. 1 st. gr. 1; 2; 3
Bits, lengte 25 mm, C 6,3, voor Pozidriv: Resp. 2 st. gr. 1; 2; 3
Bits, lengte 25 mm, C 6,3, voor binnenzeskant: Resp. 1 st. gr. 4; 5; 6
Bits, lengte 25 mm, C 6,3 voor binnen-Torx®: Resp. 3 st. gr. TX10; TX15; TX20
Resp. 2 st. gr. TX25; TX30; TX40
Bits, lengte 25 mm, C 6,3, voor sleuf: Resp. 1 st. gr. 4; 5,5; 6,5
Bithouder: 1 St. nr. 675055 gr. 6,3

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen