Bits-teräsarja 31 osaa 31

Tuote nro.: 675592 31
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
13 158 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Irrotusprofiili Pozidriv-ruuvitaltta; Pozidriv-ruuvitaltta; 6-kulmainen ruuvitaltta; Ruuvinväännin TORX®-ruuveille; uraruuvinväännin
Osien määrä 31
värikoodaus ei
Tuotetyyppi Kärkityökalu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 675592 31
EAN / GTIN 4067263264842

Kuvaus

Sisältö:

Bits-kärjet C 6,3 (1/4 tuumaa) lajiteltu, 1 liitäntävarsi.

Sisältö:

Kärjet, pituus 25 mm, C 6,3, Phillips-ruuveille: 1 kpl koot 1; 2; 3
Kärjet, pituus 25 mm, C 6,3, Pozidriv-ruuveille: 2 kpl koot 1; 2; 3
Kärjet, pituus 25 mm, C 6,3, kuusiokoloruuveille: 1 kpl koot 4; 5; 6
Kärjet, pituus 25 mm, C 6,3, kolo-Torx®-ruuveille: 3 kpl koot TX10; TX15; TX20
2 kpl koot TX25; TX30; TX40
Kärjet, pituus 25 mm, C 6,3, urakantaruuveille: 1 kpl koot 4; 5,5; 6,5
Liitäntävarsi: 1 kpl nro 675055 koko 6,3

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat