Freilauf-Bithalter „Rapidaptor“, Schaft-Sechskant: 6,3F

Artikel-Nr.: 675035 6,3F
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-Sechskant Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Bit-Aufnahme: D 6,3

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 889/4/1 F
Schaft-Sechskant 6,3 mm
Bit-Aufnahme D 6,3
Norm DIN ISO 1173
ganze Länge 64 mm
Antrieb maschinenseitig E 6,3
maschinentauglich nein
Produktart Bithalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 675035 6,3F
EAN / GTIN 4013288217585
Herstellernummer 05052501001
Hersteller/verantwortliche Person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Beschreibung

Ausführung:

„Rapidaptor“ Kupplungsschaft mit automatischer Schnellkupplung und Magnet für C 6,3 und E 6,3-Bits (Magnet hält Schraube). Die Freilauffunktion ermöglicht eine besonders schnelle Rückholbewegung ohne lästiges Absetzen beim Rechtsanzug. Zum Einsatz insbesondere mit Wera Drehmomentschraubendrehern mit Pistolengriff für ergonomischeres und schnelleres Arbeiten