Schraubendreher „Stainless“ für Pozidriv, mit Edelstahlklinge, Kreuzschlitzgröße: 0

Artikel-Nr.: 668290 0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
72 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Kreuzschlitzgröße Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Werkstoff: Edelstahl, INOX

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 3355 PZ
Kreuzschlitzgröße 0
Werkstoff Edelstahl, INOX
für Schrauben-⌀ bis 2 mm
Klingenlänge 60 mm
ganze Länge 141 mm
Abtriebsprofil Pozidriv-Schraubendreher
Produktart Schraubendreher

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 668290 0
EAN / GTIN 4013288107435
Herstellernummer 05032030001
Hersteller/verantwortliche Person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Beschreibung

Ausführung:

Kraftform-Heft aus schlagfestem Kunststoff mit integrierten Weichzonen erleichtert das Übertragen des Drehmoments und wirkt somit hand- und armschonend.
Wera Lasertip-Klinge aus Edelstahl mit microrauer Abtriebsspitze (ab Gr. 1).