{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Abtrieb | für Schlitz (SL) | |
| Länge Klinge l1 | 180 mm | |
| Schneidenbreite b | 10 mm | |
| Material | Chrom-Vanadium-Stahl | |
| Farbton, orange | Reinorange | |
| Farbton, schwarz | Tiefschwarz | |
| Farbton, blau | Nachtblau | |
| Farbe | blau; orange; schwarz | |
| Ausführung | gerade | |
| Sechskant für Schlüsselhilfe | ja | |
| Schlüsselweite Schlüsselhilfe SW | 13 mm | |
| Eigenschaften Griff | ergonomisch; rutschhemmend | |
| Art Griff | Standardgriff | |
| Abrollschutz | ja | |
| Besonderheit, für Schlitz (SL) | schwarze Spitze | |
| Produktart | Schraubendreher | |
| Oberfläche | verchromt; vernickelt | |
| Antrieb | Griff | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 660030 10 | |
| EAN / GTIN | 4045197923134 | |
| Herstellernummer | 660030 10 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |