{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Material | Chrom-Vanadium-Stahl | |
| Inhalt | Satz / Sortiment | |
| Anzahl Teile | 6 St. | |
| Abtrieb | für Schlitz (SL) | |
| Eigenschaften Griff | ergonomisch; rutschhemmend | |
| Oberfläche | verchromt; vernickelt | |
| Farbton, blau | Nachtblau | |
| Farbe | blau; orange | |
| Ausführung | gerade | |
| Sechskant für Schlüsselhilfe | ja | |
| Funkenfrei | nein | |
| Art Griff | Standardgriff | |
| Abrollschutz | ja | |
| Besonderheit, für Schlitz (SL) | schwarze Spitze | |
| Produktart | Schraubendreher | |
| Antrieb | Griff |
| Artikelnummer | 660031 6 | |
| EAN / GTIN | 4045197923226 | |
| Herstellernummer | 660031 6 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |