• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehmomentvervielfältiger ab Gr. 1300 im Kunststoffkoffer, maximale Ausgangskapazität: 2700N·m

Artikel-Nr.: 659980 2700
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

maximale Ausgangskapazität (N·m) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Kunststoffkoffer
Höhe inklusive Vierkant 100 mm
Überlastsicherung ja
Rücklaufsperre nein
Anzahl Abstützvorrichtungen (Reaktionsplatten) 2
Drehmomentübersetzung 1:5
Eingangskapazität max. 540 Nm
Ausgangskapazität max. 2 700 Nm
Größe, Abtriebs-Vierkant 1 Zoll
Größe, Antriebs-Vierkant 3/4 Zoll
Durchmesser 108 mm
empfohlener Drehmomentschlüssel/ Anzugsbereich 600
Inhalt Einzelteil
Produktart Drehmomentvervielfältiger
Anzugsrichtung rechts
Form des Anschlusses Abtriebs-Vierkant; Antriebs-Vierkant
Messtechnik mechanisch
Anzeige keine Anzeige
Drehmomentbereich min. 0 Nm
Drehmomentbereich max. 2 700 Nm
Drehmomentgenauigkeit im Uhrzeigersinn 4 %
Prüfprotokoll des Herstellers ja
Länge gesamt 398 mm
Gewicht gesamt 3 800 g

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 659980 2700
EAN / GTIN 5060207560115
Herstellernummer 17221

Beschreibung

Ausführung:

Mechanische, handbetätigte Drehmomentvervielfältiger zum kontrollierten Schraubenanzug. Vervielfältiger und Abstützung aus hochwertigem Stahl. Mit Überlastsicherung zum Schutz des Getriebes. Eingangs-Antrieb mit Innen-Vierkant für Antriebswerkzeuge wie Knarre, Quergriff, Drehmomentschlüssel. Sinnvoll ist die Betätigung durch Drehmomentschlüssel, damit die maximale Belastbarkeit der Geräte und die Schraubenanzugswerte kontrolliert werden können. Ausgangs-Abtrieb mit Außenvierkant zur Aufnahme von Steckschlüsseleinsätzen (vorzugsweise wegen der hohen Drehmomente Maschinenschraubereinsätze verwenden).
Extrem präzise gearbeitete Getriebe mit geschliffenen Zahnrädern und gehonten Bohrungen garantieren eine exakte und stetig reproduzierbare Drehmomentübersetzung. Einzigartige Genauigkeit von mindestens ±4 %. Sehr kompakte und leichte Bauweise, äußerst langlebig und wartungsarm.
Lieferung im Kunststoffkoffer.

Vorteil:

Drehmomentvervielfältiger ermöglichen die Übertragung hoher Drehmomente bei entsprechend geringem Hebelarm.

Hinweis:

Alternative Abstützvorrichtungen zu Nr. 659980 Gr. 2000 und 7000 auf Anfrage erhältlich. Nr. 659980 Gr. 2000 auf Anfrage mit elektronischen Messwertgebern erhältlich.