8-mm-Klinge 6-kant, Sechskant: 4mm

Artikel-Nr.: 659878 4
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
68 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sechskant (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Sechskant 4 mm
ganze Länge 140 mm
Nutzlänge 124 mm
Abtriebsprofil 6-kant-Schraubendreher
Produktart Schraubendreher-Einsatz

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 659878 4
EAN / GTIN 7610733220540
Herstellernummer 225.D 4

Beschreibung

Ausführung:

Klinge aus Chrom-Vanadium-Sonderlegierung mit höchstmöglicher Härte bei besonderer Zähigkeit.
Oberfläche vernickelt und verchromt, Spitze schwarz.

Passend für:

Drehmomentschraubendreher Nr. 659906 / 659908 / 659911 Gr. 1600 (bis Kat. 48) sowie 659912 / 659957 und 659958 Gr. 1600 (bis Kat. 55) und Schraubendreher-Sortimente mit Umklappgriff Nr. 667625 (bis Kat. 50) / 667645 (bis Kat. 55).

Hinweis:

Weitere Wechselklingen unter Nr. 659870659884.