Drehmomentschlüssel 730Fix mit Quick Select, mit Skala mit Verstellsicherung und Einsteckknarre, maximales Drehmoment: 200N·m

Artikel-Nr.: 657095 200
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 4,90 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage

  • 140,00 € /Stk.
  • 58,00 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

maximales Drehmoment (N·m) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Form des Anschlusses
für Einsteckwerkzeuge (Rechteckaufnahme)
Einstellung des Auslösewertes
mit Einstellskala
Anzeige
analog
Drehmomentbereich min.
40 Nm
Drehmomentbereich max.
200 Nm
Maßeinheit Drehmoment
lbf ft; Nm
Drehmomentgenauigkeit im Uhrzeigersinn
3 %
Anzugsrichtung
rechts-links
Länge gesamt L
514 mm
Gewicht gesamt
1 566 g
Prüfprotokoll des Herstellers
ja
Aufnahme für Einsteckwerkzeug
14×18 mm
Justiertes Stichmaß am Drehmomentschlüssel l2
25 mm
Serie
MANOSKOP® 730Fix
Herstellerbezeichnung
Drehmomentschlüssel 730Fix mit Quick Select
Farbe
grün; schwarz
Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß l3
449 mm
Hebellänge ohne Einsteckwerkzeug l1
424 mm
Verstellbarkeit Auslösewert
verstellbar
Drehmoment min., Nm
40
Drehmoment min., lbf ft
30
Drehmoment max., Nm
200
Drehmoment max., lbf ft
150
Drehmoment-Einheit
Nm; lbf ft
Daten protokollierbar
nein
Auslöseprinzip
mechanische Kurzwegauslösung
Auslösesignal
akustisch; haptisch
Feedback
auslösend
Inhalt
Einzelteil
Kalibrierbar
ja
Messtechnik
mechanisch
Maßeinheit Skalenteilung
Nm
Skalenteilung 1 Teilstrich
1 Nm
Produktart
Drehmomentschlüssel
Messfunktionen
Drehmoment
Norm
DIN EN ISO 6789

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 657095 200
EAN / GTIN 2050002047150
Herstellernummer 657095 200

Beschreibung

Ausführung:

Stabiler, kompakter, einarmiger Drehmomentschlüssel, voreinstellbar nach Skala und selbstauslösend. Die Genauigkeit bleibt über zigtausend Anzüge bestehen, da für alle Verschleißteile hochwertiges Material verwendet und der Biegestab beim Arbeiten nur kurz belastet wird. Gehäuse und Griff aus stabilem Rechteckrohr. Skalen nachjustierbar. Linksanzug durch Umstecken der Einsteckwerkzeuge.
Mit Einsteckknarre umschaltbar.
Maßeinheiten: Nm, lbfft.

Vorteil:

Voreinstellbar nach Skala und durch abnehmbaren Stellknopf gegen weitere Verstellung sicherbar. Optional kann der Schlüssel durch mitgelieferte Sicherungsschraube und Aufkleber vor Manipulation gesichert werden.

Funktion:

Wird beim Einsatz des Schlüssels der eingestellte Wert erreicht, löst der Schlüssel „signalgebend“ (hör- und fühlbar) aus und ist sofort wieder betriebsbereit.

Verwendung:

Da das Drehmoment sehr schnell verändert werden kann, ideal für Reparaturen und kleine Serien.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Einsatzdaten:

Legende zur Zeichnung und Formel:

l1 = Hebellänge ohne Einsteckwerkzeug
l2 = Justiertes Stichmaß am Drehmomentschlüssel
l3 = Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß
l4 = Stichmaß des Einsteckwerkzeugs
L = Gesamte Länge des Werkzeugs
T1 = Einzustellendes Drehmoment
T2 = Vorgeschriebenes Drehmoment

Hinweis:

Die garantierte Messgenauigkeit des Drehmoments erfolgt erst ab dem kalibrierten Drehmomentbereich nach DIN EN ISO 6789.