{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Energieversorgung | Akkubetrieben | |
| Drehmomentgenauigkeit gegen den Uhrzeigersinn | 1 % | |
| Drehmomentbereich min. | 20 Nm | |
| Drehmomentgenauigkeit im Uhrzeigersinn | 1 % | |
| Länge gesamt L | 450 mm | |
| Gewicht gesamt | 630 g | |
| Schnittstelle | RS232C | |
| Anzugsrichtung | rechts-links | |
| Anzahl enthaltener Akkus | 1 St. | |
| Akkuart | Nickel-Metallhydrid (NiMH) | |
| Betriebsdauer | 20 h | |
| Ladezeit je Akku | 3,5 h | |
| Serie | CTB2-G | |
| Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß l3 | 363 mm | |
| Verstellbarkeit Auslösewert | verstellbar | |
| Maßeinheit Drehmoment | Nm | |
| Drehmoment min., Nm | 20 | |
| Drehmoment max., Nm | 100 | |
| Einstellung des Auslösewertes | digital verstellbar | |
| Größe, Abtriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | |
| Drehmoment-Einheit | Nm; kgf cm; lbf ft; lbf in | |
| Daten protokollierbar | ja | |
| Auslöseprinzip | elektromechanische Auslösung | |
| Auslösesignal | akustisch; optisch | |
| Feedback | anzeigend | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Kalibrierbar | ja | |
| Messtechnik | elektronisch | |
| Anzeigeauflösung | 0,1 Nm | |
| Produktart | Drehmomentschlüssel | |
| Messfunktionen | Drehmoment | |
| Form des Anschlusses | Abtriebs-Vierkant | |
| Anzeige | digital | |
| Drehmomentbereich max. | 100 Nm | |
| Prüfprotokoll des Herstellers | ja | |
| Norm | DIN EN ISO 6789 |
| Artikelnummer | 655360 100 | |
| EAN / GTIN | 2050001023148 | |
| Herstellernummer | CTB100N2X15D-G |