• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

uvex 2 MACSOLE® Stiefel S3 schwarz/orange Weite 10 Größe 43

Artikel-Nr.: 6525143
Preis pro 1 Paar
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Paar (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 6525143
EAN / GTIN 4031101829517
Herstellernummer 6525143
L-Nummer L01670 181
Hersteller/verantwortliche Person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Beschreibung

Beschreibung:

  • Überlegen in allen Disziplinen. Die innovative Sicherheitsschuhserie uvex 2 in den Schutzklassen S3 und S1 P scheut keine Herausforderung: Optimale Dämpfung, ergonomische Passform, geringes Gewicht und beste Klimaeigenschaften sorgen für maximale Performance im Arbeitsalltag und definieren die Grenzen für Sicherheitsschuhe neu.

Merkmal:

Allgemeine Merkmale

  • Leichtgewichtiger und flexibler, wasserdichter Sicherheitsstiefel in S7L
  • Für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt
  • Längere Haltbarkeit des Obermaterials über der Zehenkappe durch geschäumte Überkappe aus Polyurethan

Komfortmerkmale

  • Atmungsaktiv und dennoch wasserdicht durch SympaTex®-Ausstattung
  • Außerordentlicher Tragekomfort, zu dem ein neu entwickelter Leisten ebenso beiträgt wie die klimaoptimierten, atmungsaktiven Materialien
  • Zur Vermeidung von Druckstellen nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion aus Hightech-Mikroveloursmaterial
  • Auswechselbares, antistatisches Komfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfußdämpfung
  • Weich gepolsterte Staublasche und Kragen
  • Erhöhte Kälteflexibilität der MACSOLE®-Gummisohle
  • Die Größen 35 bis 40 werden über einen Damenleisten hergestellt

Schutzmerkmale

  • Schutzklasse S7L nach EN ISO 20345:2022
  • Wasserdicht und atmungsaktiv durch SympaTex®-Ausstattung
  • Erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 100 Megaohm
  • 100 % metallfreie uvex xenova®- Zehenschutzkappe – kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch nicht leitend
  • Besonders leichte, zweischichtige Sohle aus bestens stoßdämpfender Polyurethan-Zwischensohle und sehr gut rutschhemmender Gummilaufsohle von MACSOLE®
  • Kennzeichnung HI für hitzeisolierenden Unterbau (getestet laut Norm bei +150 °C)
  • Kennzeichnung HRO für hitzebeständigen Unterbau kurzfristig bis zu +300 °C
  • Nichtmetallische, durchtritthemmende Einlage, beeinträchtigt nicht die Flexibilität des Schuhs
  • Reflektierende Elemente am Schaft gewährleisten exzellente Sichtbarkeit

Technische Merkmale

  • Produktart: Sicherheitsschuh
  • Produktname: uvex 2 VIBRAM
  • Farbe (Filter): schwarz/orange
  • Schutzklasse: S3
  • Geschlecht: Damen/Herren
  • Größe: 43
  • Verschluss: Schnürsenkel
  • Zehenkappe: uvex xenova® Kunststoffkappe
  • Fußbett: Klimakomfortfußbett uvex 1/uvex 2
  • Rutschhemmung: SRC
  • Sohle: uvex 2 VIBRAM®
  • Weite: 10

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb