uvex 2 MACSOLE® Botas S3 negro/naranja Ancho 10 Talla 43

Número de artículo: 6525143
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 par (incl. IVA)
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
Número de artículo 6525143
EAN / GTIN 4031101829517
Número del fabricante 6525143
Número L L01670 181
Fabricante/responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descripción

Descripción:

  • Superior en todas las disciplinas. La innovadora serie de calzado de seguridad uvex 2 en las clases de protección S3 y S1 P no teme a los retos.: Una amortiguación óptima, un ajuste ergonómico, un peso reducido y las mejores propiedades climáticas garantizan el máximo rendimiento en el trabajo diario y redefinen los límites del calzado de seguridad.

Característica:

Características generales

  • Bota de seguridad ligera, flexible y estanca al agua, con clasificación S7L
  • Apto para personas alérgicas al cromo, ya que está fabricado con materiales sintéticos
  • Mayor durabilidad del material exterior sobre la puntera gracias a la capa exterior de espuma de poliuretano

Características de confort

  • Transpirable y, al mismo tiempo, estanco al agua gracias al tratamiento SympaTex®
  • Una comodidad de uso excepcional, a la que contribuyen tanto una horma de nuevo diseño como los materiales transpirables y adaptados al clima
  • Para evitar las marcas de presión, el cuerpo de la bota cuenta con un diseño prácticamente sin costuras, confeccionado en un tejido de microvelour de alta tecnología
  • Plantilla antistática intercambiable y cómoda, con sistema de evacuación de la humedad y amortiguación adicional en el talón y la parte delantera del pie
  • Solapa antipolvo y cuello con acolchado suave
  • Mayor flexibilidad a bajas temperaturas de la suela de goma MACSOLE®
  • Las tallas de la 35 a la 40 se fabrican con horma de mujer

Características de seguridad

  • Clase de protección S7L según la norma EN ISO 20345:2022
  • Estanco al agua y transpirable gracias al tratamiento SympaTex®
  • Cumple con los requisitos ESD, con una resistencia de derivación inferior a 100 megaohmios
  • Puntera de seguridad uvex xenova® 100 % libre de metales: compacta, con forma anatómica, buena estabilidad lateral y no conductora del calor
  • Suela de dos capas especialmente ligera, compuesta por una entresuela de poliuretano con excelente amortiguación y una suela exterior de goma de MACSOLE® con muy buenas propiedades antideslizantes
  • Identificación HI para estructura inferior con aislamiento térmico (probado según la norma a +150 °C)
  • Identificación HRO para una estructura inferior resistente al calor, hasta +300 °C durante periodos cortos
  • Plantilla no metálica resistente a la perforación que no afecta a la flexibilidad del calzado
  • Los elementos reflectantes en la caña garantizan una excelente visibilidad

Características técnicas

  • Tipo de producto: Zapato de seguridad
  • Nombre del producto: uvex 2 VIBRAM
  • Color (filtro): negro / naranja
  • Clase de protección: S3
  • Género: Mujer/Hombre
  • Tamaño: 43
  • Cierre: Cordones
  • Puntera: Puntera de plástico uvex xenova®
  • plantilla: uvex 1/uvex 2 plantilla climate comfort
  • antideslizante: SRC
  • Suela: uvex 2 VIBRAM®
  • Anchura: 10