uvex 2 MACSOLE® Bocanci S3 lățime negru / portocaliu 10 dimensiune 43

Cod articol.: 6525143
Preț per 1 pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 pereche (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 6525143
EAN / GTIN 4031101829517
Număr producător 6525143
L-Număr L01670 181
Producător/responsabil Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descriere

Descriere:

  • Superior în toate disciplinele. Seria inovatoare de pantofi de protecție uvex 2 în clasele de protecție S3 și S1 P nu se teme de provocări: Amortizarea optimă, potrivirea ergonomică, greutatea redusă și cele mai bune proprietăți climatice asigură performanțe maxime în viața profesională de zi cu zi și redefinesc limitele pentru pantofii de siguranță.

Caracteristică:

Caracteristici generale

  • Cizme de protecție ușoare, flexibile și impermeabile, din S7L
  • Potrivit pentru persoanele alergice la crom, deoarece este fabricat din materiale sintetice
  • Durabilitate sporită a materialului exterior deasupra vârfului pantofului datorită stratului superior din spumă de poliuretan

Caracteristici de confort

  • Respirabil și totuși impermeabil datorită tehnologiei SympaTex®
  • Un confort excepțional la purtare, la care contribuie atât forma nou dezvoltată, cât și materialele respirabile, adaptate condițiilor climatice
  • Pentru a evita apariția punctelor de presiune, construcția tălpii este aproape fără cusături, realizată dintr-un material microvelur de înaltă tehnologie
  • Talpă interioară confortabilă, antistatică și detașabilă, cu sistem de evacuare a umezelii și amortizare suplimentară la nivelul călcâiului și al antepiciorului
  • Clapă de protecție împotriva prafului și guler cu căptușeală moale
  • Flexibilitate sporită la temperaturi scăzute a tălpii din cauciuc MACSOLE®
  • Mărimile de la 35 la 40 sunt fabricate pe o formă de pantof pentru femei

Caracteristici de protecție

  • Clasa de protecție S7L conform EN ISO 20345:2022
  • Impermeabil și respirabil datorită tehnologiei SympaTex®
  • Respectă cerințele ESD cu o rezistență de dispersie mai mică de 100 megaohmi
  • Vârf de protecție a degetelor uvex xenova® 100 % fără metale – compact, cu formă anatomică, cu o bună stabilitate laterală și neconductori termic
  • Talpă extrem de ușoară, cu două straturi, compusă dintr-o talpă intermediară din poliuretan cu proprietăți excelente de amortizare a șocurilor și o talpă exterioară din cauciuc cu proprietăți antiderapante foarte bune, de la MACSOLE®
  • Marcaj HI pentru structură de bază termoizolantă (testat conform standardului la +150 °C)
  • Marcaj HRO pentru structură de bază rezistentă la căldură, pe termen scurt până la +300 °C
  • Căptușeală nemetalică, rezistentă la perforare, care nu afectează flexibilitatea pantofului
  • Elementele reflectorizante de la coadă asigură o vizibilitate excelentă

Caracteristici tehnice

  • Tip produs: Încălţăminte de protecţie
  • Denumirea produsului: uvex 2 VIBRAM
  • Culoare (filtru): negru / portocaliu
  • Clasă de protecție: S3
  • Gen: femei/bărbați
  • Dimensiuni: 43
  • Element de închidere: șireturi
  • Cap de picior: vârf din plastic uvex xenova®
  • Locașul piciorului: uvex 1/uvex 2 climate comfort footbed
  • Calităţi antiderapante: SRC
  • Talpă: uvex 2 VIBRAM®
  • Lățime: 10