Übergangsteile Satz, 5-teilig, Anzahl Einsätze: 5

Artikel-Nr.: 649515 5
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
46 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Einsätze Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Antrieb Innenvierkant
Abtrieb Außenvierkant
Material Chrom-Alloy-Stahl
Oberfläche über Nickel verchromt
Anzahl Teile 5 St.
Verpackung Kiste / Kasten / Box
Anzahl Werkzeuge 5
Größe Antrieb, Innenvierkant 1/2 Zoll; 1/4 Zoll; 3/8 Zoll
Produktart Adapter
Norm DIN 3123
Set/ Satz ja
Inhalt Satz / Sortiment

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 649515 5
EAN / GTIN 4018754266814
Herstellernummer 96121003
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Beschreibung

Ausführung:

Kompakter Satz mit Übergangsteilen, bestehend aus 3 Vergrößerungs- und 2 Reduzierungsstücken.
Lieferung erfolgt in ABS-Kunststoffbox.

Norm:

DIN 3123-A

Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel, abplatzsicher über Nickel verchromt.

Lieferumfang:

(x-y) Zoll 1/4 - 3/8; 3/8 - 1/2; 1/2 - 3/4; 3/8 - 1/4; 1/2 - 3/8.
Je 1 Vergrößerungsstück Nr. 649500 Gr. 1; 4; 6.
Je 1 Reduzierungsstück Nr. 649505 Gr. 3; 5.