• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Halterung für Tastarm-Messuhren für 209-925 bis zu 209-929

Artikel-Nr.: 63AAA439
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Anzeige analog
Durchmesser Einspannschaft 8 mm
Prüfprotokoll ja
Inhalt Einzelteil
Produktart Messuhr

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 63AAA439
Herstellernummer 63AAA439
L-Nummer L40700 129338
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Halterung für Tastarm-Messgeräte
Serie Z
Dieser Halter für Tastarm-Messgeräte ist für die Verwendung in Verbindung mit einem Messgeräteständer mit einem Schaftloch von D = 8 mm ausgelegt. Er gewährleistet eine zuverlässige und stabile Durchführung von Messungen.