Soporte para relojes palpadores para 209-925 hasta 209-929

Número de artículo: 63AAA439
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Indicación analógico/a
Diámetro del vástago sujeción 8 mm
Certificado de prueba
Contenido pieza única
Tipo de producto reloj comparador

Identificación y clasificación

Número de artículo 63AAA439
Número del fabricante 63AAA439
Número L L40700 129338
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:


Sostenedor del medidor del brazo de la sonda de la serie ZEste sostenedor del medidor del brazo de la sonda está diseñado para su uso junto con un soporte del medidor con un agujero del eje de D = 8 mm. Asegura una medición fiable y estable.