Houder voor voelermaatindicatoren voor 209-925 tot en met 209-929

Artikelnummer: 63AAA439
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
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
Weergave analoog
Opspanschachtdiameter 8 mm
Testrapport ja
Inhoud losse onderdelen
Producttype meetklok

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 63AAA439
Nummer fabrikant 63AAA439
L-nummer L40700 129338
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:


Houder voor sondearmmeteruit de Z-serie deze houder voor sondearmmeter is ontworpen voor gebruik in combinatie met een meterstandaard met een asgat van D = 8 mm. Het zorgt voor betrouwbare en stabiele metingen.