Soporte para relojes palpadores para 209-925 hasta 209-929

N.º do artigo: 63AAA439
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
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
Indicador analógico(a)
Diâmetro do veio de fixação 8 mm
Protocolo de teste sim
Índice peça individual
Tipo de produto comparador

Identificação e classificação

Número do artigo 63AAA439
Número do fabricante 63AAA439
Número L L40700 129338
Fabricante/responsável Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrição

Descrição:


Sostenedor del medidor del brazo de la sonda de la serie ZEste sostenedor del medidor del brazo de la sonda está diseñado para su uso junto con un soporte del medidor con un agujero del eje de D = 8 mm. Asegura una medición fiable y estable.