Steckschlüssel-Sortiment 1/2 Zoll-Vierkant 28-teilig, Typ: 6

Artikel-Nr.: 637916 6
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Setpreis 28 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Antriebs-Vierkant: 1/2
  • Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Steckschlüssel: 8-32

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Teile 28
Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Steckschlüssel 8-32 mm
Länge 454 mm
Breite 253 mm
Höhe 64 mm
Abtriebsprofil 6-kant-Steckschlüssel
Schlüsselweiten-Maße metrisch
Produktart Steckschlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 637916 6
EAN / GTIN 4018754260850
Herstellernummer 96031409
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Beschreibung

Ausführung:

Antriebs- / Verbindungsteile nach DIN 3122 / 3123; Steckschlüsseleinsätze nach DIN 3124. Innen- / Außenvierkante nach DIN 3120.
Mit 6-kant Steckschlüsseleinsätzen Nr. 642200.

Verwendung:

Für Außensechskantschrauben / Muttern mit Gewinde M6 − M22.

Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel, verchromt.

Lieferumfang:

Steckschlüsseleinsätze: 22 St. Gr. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 28; 30; 32 mm
Quergriff: 1 St. Nr. 641300 Gr. 300
Verlängerungen: 3 St. Nr. 641000 Gr. 75; 130; 255
Kardangelenk: 1 St. Nr. 641600 Gr. 1/2
Knarre: 1 St. Nr. 640100 Gr. 1/2
Aufbewahrung in: ABS-Kunststoffbox