• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Knarre umschaltbar, 3/8 Zoll

Artikel-Nr.: 635030

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Antriebs-Vierkant: 3/8

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Antriebs-Vierkant 3/8 Zoll
Norm DIN 3122; DIN 3120
ganze Länge 193 mm
Zähnezahl 30
Arbeitswinkel 12 Grad
Werkstoff Chrome-Alloy-Steel
Oberfläche verchromt
Produktart Ratsche

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 635030
Herstellernummer 635030
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Mit Umschalthebel für Rechts- und Linksgang.

Norm:

DIN 3122-D 10
Außenvierkante nach DIN 3120-A 10 mit federnder Kugel, für Innenvierkante nach DIN 3120-C 10 mit Rillen.

Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel, verchromt.

Passend für:

Handbetätigte Einsätze.