Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Steckschlüssel-Sortiment 3/8 Zoll-Vierkant 25-teilig, Typ: 12

Artikel-Nr.: 634313 12

Variante und Stückzahl wählen

Typ Setpreis 25 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 634313 12
EAN / GTIN 4045197219305
Herstellernummer 634313 12
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Antriebs- / Verbindungsteile nach DIN 3122 / 3123; Steckschlüsseleinsätze nach DIN 3124. Innen- / Außenvierkante nach DIN 3120.
Mit 12-kant Steckschlüsseleinsätzen Nr. 637030.

Verwendung:

Für Außensechskantschrauben / Muttern mit Gewinde M5 − M12, für Zündkerzen und für Innensechskantschrauben mit Gewinde M4 − M12.

Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel, verchromt.

Lieferumfang:

Steckschlüsseleinsätze 12-kant bzw. 6-kant: 11 St. Gr. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm
Steckschlüsseleinsätze für Zündkerzen: 2 St. Nr. 637330 Gr. 16; 20,8
Schraubendrehereinsätze 6-kant: 7 St. Nr. 637630 Gr. 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10
Quergriff: 1 St. Nr. 635730
Verlängerungen: 2 St. Nr. 635430 Gr. 75; 240
Kardangelenk: 1 St. Nr. 636230
Knarre: 1 St. Nr. 635030
Aufbewahrung in: ABS-Kunststoffbox