Schraubendreher für Torx®, Torx®-Profil: TX6

Artikel-Nr.: 625701 TX6
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 001 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Torx®-Profil Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Torx®-Profil TX6
Klingenlänge 60 mm
ganze Länge 147 mm
Abtriebsprofil Schraubendreher für TORX®-Schrauben
Werkstoff Griff Mehrkomponenten-Kunststoff
Oberfläche verchromt
Produktart Schraubendreher

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 625701 TX6
EAN / GTIN 4045197950598
Herstellernummer 625701 TX6
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Mehrkomponenten-Kraftheft mit drehmoment- und komfortoptimierter Griffzone. Klinge aus hochlegiertem Werkzeugstahl, Oberfläche verchromt, mit ChromTop-Spitze.