{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Inhalt | 1 St. | |
| Form | gerade | |
| Durchmesser | 230 mm | |
| Breite Scheibe T | 3 mm | |
| Trägerteller | Glasfaser | |
| Antriebsmaschine | Winkelschleifer | |
| Aufnahme | Bohrung | |
| Durchmesser Bohrung H | 22,23 mm | |
| empfohlene Umfangsgeschwindigkeit max. | 80 m/s | |
| Umfangsgeschwindigkeit max. | 80 000 m/s | |
| Drehzahl max. | 6 600 min-1 | |
| Schleifmittelunterlage | Glasfaser | |
| Herstellerbezeichnung | Flexiamant super 230x3,0x22,23 Alu, TF 41 | |
| Inhalt Einheit | Stück | |
| Produktart | Trennscheibe | |
| Schleifmittel | Normalkorund (A) | |
| geeignet für Material | Aluminium; Bronze; Kupfer; Messing | |
| Norm | EN 12413 |
| Artikelnummer | 616126000 | |
| EAN / GTIN | 4007430400239 | |
| Herstellernummer | 616126000 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |