Maulschlüssel / Ratschenringschlüssel umschaltbar 15° abgewinkelt, Schlüsselweite: 12mm

Artikel-Nr.: 614790 12
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
835 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweite (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Drehrichtung umschaltbar ja
Länge gesamt L 174 mm
Zähnezahl 72
Material Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche matt verchromt
Ausführung abgewinkelt
Winkel 15
mit Ratschenfunktion ja
Herstellungsverfahren gesenkgeschmiedet
Schlüsselweite, für Außen-Sechskant 12 mm
Farbe silber
Produktart Schraubenschlüssel
Antrieb nicht vorhanden
Abtrieb für Außen-Sechskant
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 614790 12
EAN / GTIN 4069515043199
Herstellernummer 614790 12
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Ringseite mit besonders leichtgängiger, stabiler Ringknarre. Extrem kleiner Nachfasswinkel von 5°.
Der GARANT Ratschenringmaulschlüssel vereint die Vorteile eines klassischen Maulschlüssels mit der Effizienz einer hochwertigen Ringknarre und ist die ideale Lösung für professionelle Schraubarbeiten in Werkstatt, Industrie, Montage und Instandhaltung. Als Teil der Premium-Eigenmarke GARANT überzeugt das Werkzeug durch höchste Verarbeitungsqualität, eine lange Lebensdauer und zuverlässige Leistung im täglichen Einsatz.

Die Ringseite ist mit einer besonders leichtgängigen und stabilen Ratschenmechanik ausgestattet. Dank der 72-Zahn-Verzahnung und des extrem kleinen Nachfasswinkels von nur 5° können Schrauben und Muttern auch bei beengten Platzverhältnissen effizient bewegt werden. Die umschaltbare Drehrichtung ermöglicht einen schnellen Wechsel zwischen Rechts- und Linkslauf, während der 15° abgewinkelte Ringkopf den Zugang zu schwer erreichbaren Verschraubungen erleichtert.

Gefertigt aus gesenkgeschmiedetem Chrom-Vanadium-Stahl und mit einer matt verchromten Oberfläche versehen, bietet der GARANT Ratschenringmaulschlüssel eine hohe Belastbarkeit und optimale Korrosionsbeständigkeit. Die verschiedenen verfügbaren Schlüsselweiten ermöglichen den Einsatz bei einer Vielzahl von Schraubverbindungen.


Ihre Vorteile
  • Schnelles und komfortables Arbeiten auch bei geringem Schwenkwinkel.
  • Ideal für schwer zugängliche Schraubverbindungen.
  • Hohe Kraftübertragung und Belastbarkeit.
  • Lange Lebensdauer durch hochwertige Materialien.
  • Premium-Qualität von GARANT für den täglichen Profi-Einsatz.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt.