{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Drehrichtung umschaltbar | ja | |
| Länge gesamt L | 250 mm | |
| zulässiges Drehmoment max. | 313 | |
| Zähnezahl | 72 | |
| Material | Chrom-Vanadium-Stahl | |
| Oberfläche | matt verchromt | |
| Ausführung | abgewinkelt | |
| Winkel | 15 | |
| mit Ratschenfunktion | ja | |
| Herstellungsverfahren | gesenkgeschmiedet | |
| Schlüsselweite, für Außen-Sechskant | 19 mm | |
| Farbe | silber | |
| Produktart | Schraubenschlüssel | |
| Antrieb | nicht vorhanden | |
| Abtrieb | für Außen-Sechskant | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 614790 19 | |
| EAN / GTIN | 4069515043267 | |
| Herstellernummer | 614790 19 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |