Llave de boca / llave estrella de carraca reversible, acodada 15°, Ancho de llave: 12mm

Número de artículo: 614790 12
Nuevo producto
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
834 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Sentido de giro conmutable sí
Longitud total L 174 mm
Cantidad de dientes 72
Material acero al cromo-vanadio
Superficie aplicación mate cromada
Modelo acodadas
Ángulo 15
Con función de carraca sí
Procedimiento de fabricación con forjado en estampa
Ancho de llave, Para tornillos hexagonales externos 12 mm
Color plateado
Tipo de producto Llave
Accionamiento No disponible
Salida de velocidad Para tornillos hexagonales externos
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 614790 12
EAN / GTIN 4069515043199
Número del fabricante 614790 12
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa. Lado de la estrella con carraca de estrella de marcha suave especial y estable. Ángulo de ajuste extremadamente pequeño 5°.
La llave de boca anular con trinquete GARANT combina las ventajas de una llave de boca clásica con la eficacia de un trinquete de alta calidad y es la solución ideal para trabajos profesionales de apriete en talleres, la industria, el montaje y el mantenimiento. Como parte de la marca propia de gama alta GARANT, esta herramienta destaca por su excelente calidad de fabricación, su larga vida útil y su rendimiento fiable en el uso diario.

El lado del anillo está equipado con un mecanismo de trinquete especialmente suave y estable. Gracias al dentado de 72 dientes y al ángulo de ajuste extremadamente reducido, de tan solo 5°, es posible manipular tornillos y tuercas de forma eficaz incluso en espacios reducidos. La dirección de giro reversible permite cambiar rápidamente entre giro a la derecha y a la izquierda, mientras que el cabezal anular acodado de 15° facilita el acceso a las uniones atornilladas de difícil acceso.

Fabricada en acero al cromovanadio forjado en estampa y con un acabado cromado mate, la llave de boca anular con trinquete GARANT ofrece una gran resistencia y una óptima protección contra la corrosión. Los diferentes anchos de llave disponibles permiten su uso en una gran variedad de uniones atornilladas.


Sus ventajas
  • Trabajo rápido y cómodo, incluso con un ángulo de orientación reducido.
  • Ideal para uniones atornilladas de difícil acceso.
  • Elevada transmisión de fuerza y capacidad de carga.
  • Larga vida útil gracias a materiales de alta calidad.
  • Calidad prémium de GARANT para el uso profesional diario.

Material:

Acero al cromo vanadio, cromado mate.