Otevřený / očkový klíč s ráčnou přepínatelný 15° zalomený, Rozměr klíče: 12mm

Artiklové číslo: 614790 12
Nový produkt
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
849 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozměr klíče (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Směr otáčení lze přepínat ano
Celková délka L 174 mm
Počet zubů 72
Materiál chromvanadiová ocel
Povrch matně chromované
Barva Stříbrná
Provedení zalomené
Úhel 15
S funkcí ráčny ano
Výrobní proces zápustkově kované
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnějším šestihranem 12 mm
Druh produktu Klíče
Pohon Nedostupné
Výstup Pro šrouby s vnějším šestihranem
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 614790 12
EAN / GTIN 4069515043199
Číslo výrobce 614790 12
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Oboustranný se stabilními ráčnami s lehkým chodem přepínatelný pro pravé a levé utahování. Očková strana se zvláště lehkým, stabilním chodem. Extrémně malý úhel uchopení 5°.
Ráčnový očkoplochý klíč GARANT kombinuje výhody klasického plochého klíče s efektivitou vysoce kvalitní očkové ráčny  a je ideálním řešením pro profesionální použití v dílnách, průmyslu, při montáži a údržbě. Jako součást prémiové značky GARANT se toto nářadí vyznačuje nejvyšší kvalitou zpracování, dlouhou životností a spolehlivým výkonem při každodenním používání.

Očková část klíče je vybavena mimořádně stabilním ráčnovým mechanismem s velmi lehkým chodem. Díky ozubení se 72 zuby a extrémně malému úhlu zpětného záběru pouhých 5° lze šrouby a matice efektivně utahovat i povolovat i ve stísněných prostorových podmínkách. Přepínatelný směr otáčení umožňuje rychlé přepínání mezi pravým a levým chodem, zatímco hlava vyhnutá pod úhlem 15° usnadňuje práci na těžko přístupných šroubových spojích.

Ráčnový očkoplochý klíč GARANT je vyroben ze zápuskově kované chrom vanadiové oceli a je opatřen matně chromovaným povrchem. Vyznačuje se vysokou odolností vůči zatížení a optimální odolností proti korozi. Různé dostupné velikosti klíčů umožňují použití pro širokou škálu šroubových spojů.


Výhody pro vás
  • Rychlá a pohodlná práce i při malém úhlu záběru.
  • Ideální pro těžko přístupné šroubové spoje.
  • Vysoký přenos síly a odolnost vůči vysokému zatížení.
  • Dlouhá životnost díky vysoce kvalitním materiálům.
  • Prémiová kvalita GARANT pro každodenní profesionální použití.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, matně chromovaná.