Doppelmaulschlüssel, verchromt, Schlüsselweiten: 10X11mm

Artikel-Nr.: 610950 10X11
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 355 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweiten (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Ausführung gerade
Herstellverfahren gesenkgeschmiedet
Funkenfrei nein
mit Gelenkkopf, für Außen-Sechskant nein
Produktart Schraubenschlüssel
Material Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche verchromt
Norm DIN 3110
Länge gesamt 151 mm
Set nein
Antrieb Griff
Abtrieb für Außen-Sechskant

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 610950 10X11
EAN / GTIN 4045197159229
Herstellernummer 610950 10X11
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierten Schlüsselweiten.
Mit ovalem Schaft.

Norm:

DIN 3110 / ISO 3318

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.