Doppelmaulschlüssel, verchromt, Schlüsselweiten: 8X9mm

Artikel-Nr.: 610950 8X9
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

  • 4,90 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 324 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweiten (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Material Chrom-Vanadium-Stahl
Länge gesamt L 136 mm
Norm DIN 3110; ISO 3318
Farbe silber
Ausführung gerade
Herstellungsverfahren gesenkgeschmiedet
Funkenfrei nein
Schlüsselweite, für Außen-Sechskant 8 mm; 9 mm
Produktart Schraubenschlüssel
Oberfläche verchromt
Antrieb nicht vorhanden
Abtrieb für Außen-Sechskant; für Außen-Sechskant
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 610950 8X9
EAN / GTIN 4045197159205
Herstellernummer 610950 8X9
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierten Schlüsselweiten.
Mit ovalem Schaft.

Norm:

DIN 3110 / ISO 3318

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.