{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | Hercules NSR 3041 | |
| Herstellerbezeichnung | Hercules NSR 3041 | |
| Inhalt Paar | 1 Paar | |
| Produktart | Handschuhe | |
| Einsatzbereich | Schnittschutz | |
| Handschuh-Größe | 10 | |
| Wiederverwendung | Mehrweg | |
| Einheit | Paar |
| Artikelnummer | 6098310 | |
| EAN / GTIN | 815733011922 | |
| Herstellernummer | 6098310 | |
| L-Nummer | L01660 112695 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |
Allgemeine Merkmale
Komfortmerkmale
Schutzmerkmale