HexArmor Hercules NSR 3041 60983 guante de seguridad tamaño 10

Número de artículo: 6098310
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mida la circunferencia de la mano en el punto más ancho de la palma.

2 = longitud de la mano:
Mida la longitud de la mano desde la punta del dedo medio hasta el extremo de la palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano en mm Longitud de la mano en mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 par (incl. IVA)
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
Serie Hercules NSR 3041
Denominación del fabricante Hercules NSR 3041
Contenido pares 1 par
Tipo de producto Guantes
Intervalo de empleo Protección contra cortes
Talla del guante 10
Reutilización Reutilizable
Unidad Par

Identificación y clasificación

Número de artículo 6098310
EAN / GTIN 815733011922
Número del fabricante 6098310
Número L L01660 112695
Fabricante/responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descripción

Descripción:

Los productos de la marca HexArmor®ofrecen una protección excepcional. El material exclusivo de la marca SuperFabric® ofrece, por un lado, protección contra pinchazos de agujas y, por otro, una protección contra cortes extremadamente alta. Para una protección excepcional contra impactos, el IR-X® Impact Exoskeleton™ patentado representa una solución atractiva al problema.

Característica:

Características generales

  • Con el material de marca SuperFabric®*, que ofrece protección frente a los riesgos gracias a una configuración de minúsculas placas protectoras superpuestas sobre materiales de alto rendimiento: una solución con licencia exclusiva para HexArmor®.
  • Máxima resistencia para una protección duradera
  • Lavable

Características de confort

  • Modelo con cobertura total y forma curvada para una comodidad de uso máxima y la máxima protección

Características de seguridad

  • Certificado 4X12F según la norma EN 388:2016
  • Alta resistencia a los cortes gracias a tres capas del material de marca SuperFabric®* en la palma de la mano (capa interior) y en el dorso, así como a dos capas en los laterales de los dedos
  • Puntas de los dedos reforzadas
  • Protector de tobillo en el dorso de la mano para proteger contra golpes
  • Silicona especial antideslizante en la palma de la mano para una mayor resistencia y agarre