Disco de penso para dispositivo de penso AV500, Tipo: SC120

N.º do artigo: 599650 SC120
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
67 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Abreviatura abrasivo: SiC

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Abreviatura abrasivo SiC
Granulometria 120
Especificação C120J5V15
⌀ do disco D 75 mm
Largura do disco T 20 mm
⌀ do furo H 12,7 mm
para discos abrasivos em granulometria ≤91 µm
para dimensões do disco abrasivo universal mm
Tipo de produto Disco retificador

Identificação e classificação

Número do artigo 599650 SC120
EAN/GTIN 9003174820819
Número do fabricante 473304
Fabricante/responsável Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrição

Versão:

Carboneto de silício verde.

Vantagem:

Retificação de discos abrasivos de diamante e CBN.
Em seguida, reafiar com uma pedra de afiar; usar a seco.

Indicado para:

Aparelho retificador AV500 n.º 599600.