• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

Präzisions-Flachschleifscheibe D×T×H (mm), 250×25×76,2

Artikel-Nr.: 591356
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
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
Inhalt 1 St.
Form flach
Durchmesser 250 mm
Breite Scheibe T 25 mm
Durchmesser Bohrung H 76,2 mm
Form ISO 1
Bindung Keramik
Inhalt Einheit Stück
Produktart Flachschleifscheibe
Schleifmittel Spezialkorund (A)
Korngröße (Mesh) 80 Mesh
Schleifverfahren Flachschleifen
Spezifikation SD78A80II8PVB3F
geeignet für Material Guss; Stahl
Werkstoffgruppe Metall

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 591356
EAN / GTIN 9003176644093
Herstellernummer 664409
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Anwendertabelle

Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uni
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Hochleistungs-Flachschleifscheiben mit hochporösem Bindungssystem für reduzierte thermische Belastung und minimalem Abrichtdiamantverschleiß.
Spezialkorund zur Bearbeitung hochlegierter, gehärteter Werkzeug- und Einsatzstähle, Stellite und Hartguss. Speziell bei harten Materialien bietet die Spezifikation in Korn 80 aufgrund der besseren Eindringung in das Material optimale Ergebnisse.
  • Universell einsetzbar im Pendelschleifverfahren, daher wesentlich seltenere Scheibenwechsel im täglichen Betrieb.
  • Verwendung auf allen handelsüblichen Schleifmaschinen im Formen-, Werkzeug- und Maschinenbau, z. B. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Baltrusch, Geibel & Hotz, Jones & Shipman.
  • Kühlung mit Emulsion erforderlich, bei langspanenden Werkstoffen unbedingt auf gute Kühlschmierung achten.

Spezifikation:

SD78A80II8PVB3F

Hinweis:

Profil-Flachschleifscheiben auf Anfrage lieferbar.