• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Muela abrasiva plana de precisión D×T×H (mm), 250 × 25 × 76,2

Número de artículo: 591356
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
21 piezas en stock
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
Contenido 1 ud.
Forma Forma plana
Diámetro 250 mm
Anchura muela T 25 mm
Diámetro perforación H 76,2 mm
Forma ISO 1
Ligadura cerámica
Unidad contenido unidad
Tipo de producto Muela abrasiva plana
Abrasivos Corindón especial (97A)
Tamaño de grano (malla) 80 malla
Procedimientos abrasivos Rectificado plano
Especificación SD78A80II8PVB3F
Para material Fundición; acero
Grupo de material Metal

Identificación y clasificación

Número de artículo 591356
EAN / GTIN 9003176644093
Número del fabricante 664409
Fabricante/responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Tablas de Aplicación

Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
Uni
 
våd, maksimal
 

Descripción

Ejecución:

Muelas abrasivas planas de alto rendimiento con sistema de ligadura de alta porosidad para esfuerzo térmico reducido y desgaste mínimo de diamante de ajuste.
Corindón especial para el mecanizado de aceros altamente aleados, templados, para herramientas y cementados, estelita y fundición dura. Especialmente en el caso de materiales duros, la especificación en grano 80 ofrece resultados óptimos debido a una mejor penetración en el material.
  • De uso universal en el procedimiento de rectificado pendular de perfiles, reduciéndose notablemente la frecuencia de cambio de muela en el funcionamiento diario.
  • Uso en todas las máquinas de rectificado comerciales para la fabricación de moldes, herramientas y máquinas, p. ej. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Baltrusch, Geibel & Hotz, Jones & Shipman.
  • Se precisa refrigeración con emulsión, en materiales de viruta larga es imprescindible un buen refrigerante lubricante.

Especificación:

SD78A80II8PVB3F

Nota:

Se pueden suministrar muelas abrasivas planas para perfiles a petición.