{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Spalvų tonai, mėlyna | Šviesiai mėlyna | |
| Turinys | 1 vnt. | |
| Formos aprašymas | plokščios formos | |
| Skersmuo | 250 mm | |
| Disko plotis | 25 mm | |
| Laikiklis | kiaurymė | |
| Kiaurymės skersmuo | 76,2 mm | |
| Forma | 1 | |
| Rišiklis | keramika | |
| Ryšio rodiklis | 3 | |
| Spalva | mėlyna | |
| Sudėties vienetas | vnt. | |
| Produkto rūšis | Plokščiojo šlifavimo diskas | |
| Šlifavimo priemonės | specialusis korundas (97A) | |
| Grūdelių dydis (tinklelis) | 80 audinio tankumas | |
| Šlifavimo būdas | plokščiasis šlifavimas | |
| Specifikacija | SD78A80II8PVB3F | |
| Tinka medžiagoms | ketus; plienas; plienas | |
| Medžiagų grupė | Metalas |
| Produkto numeris | 591356 | |
| EAN / GTIN | 9003176644093 | |
| Gamintojo numeris | 664409 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Austria, www.tyrolit.de |