• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Draht-Handbürste mit Schaber Stahldraht glatt 0,35 mm

Artikel-Nr.: 575450
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
342 Stück sofort lieferbar
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
Länge gesamt L 290 mm
Material Grundkörper Buchenholz
Anzahl Besatzreihen 4
Stärke Borsten 0,35 mm
Material Besatz Stahl
Ausführung Besatzmaterial glatt
Breite Besatz L3 130 mm
Höhe Besatz H1 25 mm
Einsatzart handbetrieben
typische Verwendung Reinigen
Produktart Drahtbürste
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 575450
EAN / GTIN 4017359078266
Herstellernummer 120401
Hersteller/verantwortliche Person LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Deutschland, www.lessmann.com

Beschreibung

Ausführung:

Handbürste mit 4 Drahtreihen und Schaber. Besatzlänge 130 mm, Besatzhöhe 25 mm, Gesamtlänge ca. 290 mm.

Verwendung:

Zum Entfernen von starken Verunreinigungen.