Vielinis rankinis šepetys su skutikliu Lygūs šeriai iš plieninės vielos 0,35 mm

Prekės Nr.: 575450
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
391 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Visas ilgis L 290 mm
Bazinio elemento medžiaga buko mediena
Darbinių eilių skaičius 4
Storis šepečiai 0,35 mm
Medžiaga šeriai plienas
Užpildymo medžiagos modelis lyg.
Platus apvadas L3 130 mm
Šerių aukštis H1 25 mm
Paskirtis rankinis valdymas
Standartinis naudojimas valymas
Produkto rūšis vielinis šepetys
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 575450
EAN / GTIN 4017359078266
Gamintojo numeris 120401
Gamintojas / atsakingas asmuo LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Germany, www.lessmann.com

Aprašymas

Modelis:

Vielinis rankinis šepetys su 4 vielos eilėmis ir skutikliu. Šerių ilgis 130 mm, darbinis aukštis 25 mm, visas ilgis apie 290 mm.

Paskirtis:

Dideliems nešvarumams pašalinti.