Ročna žična ščetka s strgalom ravna jeklena žica 0,35 mm

Št. art.: 575450
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
473 kosov na zalogi
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
Celotna dolžina 290 mm
Material, osnovno telo bukov les
Število vrst z žico 4
Debelina ščetin 0,35 mm
Material obloge jeklo
Izvedba materiala obloge gladko
Širina obrobe 130 mm
Višina obloge 25 mm
Vrsta uporabe ročno gnano
Tipična uporaba čiščenje
Vrsta izdelka žična ščetka
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 575450
EAN/GTIN 4017359078266
Številka proizvajalca 120401
Proizvajalec/odgovorna oseba LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Deutschland, www.lessmann.com

Opis

Izvedba:

Ročna žična ščetka, 4 vrste z žico in strgalo. Dolžina žičnatega dela 130 mm, višina žičnatega dela 25 mm, celotna dolžina pribl. 290 mm.

Uporaba:

Za odstranjevanje močne umazanije.