Lankakäsiharja ja kaavin Teräslanka, sileä 0,35 mm

Tuote nro.: 575450
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
28 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Helamateriaali Teräslanka
Kokonaispituus L 290 mm
Harjaksen paksuus 0,35 mm
Työskentelypituus L3 130 mm
Harjaosan pituus H1 25 mm
Harjasrivien lkm 4
Tuotetyyppi Teräsharja

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 575450
EAN / GTIN 4017359078266
Valmistajan numero 120401

Kuvaus

Malli:

Käsiharja, jossa 4 metallilankariviä ja kaavin. Harjaosan pituus 130 mm, korkeus 25 mm, kokonaispituus n. 290 mm.

Käyttö:

Pinttyneiden epäpuhtauksien poistamiseen.