• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Topfbürste Stahldraht 0,35 mm, Bürsten-⌀ D1×Gewinde M: 65XM14mm

Artikel-Nr.: 572000 65XM14
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 570 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Bürsten-⌀ D1×Gewinde M (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Besatzmaterial Stahldraht
Bürsten-⌀ D1 65 mm
Gewinde M M14
Borstenstärke 0,35 mm
Besatzlänge H1 20 mm
Sicherheitsstützring nein
maximale Drehzahl 12.500 min-1
Produktart Topfbürste

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 572000 65XM14
EAN / GTIN 4017359006580
Herstellernummer 482117
Hersteller/verantwortliche Person LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Deutschland, www.lessmann.com

Beschreibung

Ausführung:

Glatter Draht, gezopft und fest im Stahlkörper verpresst. Sehr aggressive Bürstwirkung mit hoher Verschleißfestigkeit.

Verwendung:

Speziell zur Aufnahme auf Winkelschleifern.
Mit Innengewinde M14.