Taurelės formos šepetys Plieninė viela 0,35 mm, Šepečio ⌀ D1× sriegis M: 65XM14mm

Prekės Nr.: 572000 65XM14
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 058 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Šepečio ⌀ D1× sriegis M (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Bazinio elemento medžiaga iš plastiko
Storis šepečiai 0,35 mm
Medžiaga šeriai plienas
Užpildymo medžiagos modelis pint.; lyg.
Šerių aukštis H1 20 mm
Šepetėlio skersmuo D1 65 mm
Laikiklis sriegis
Sriegis M M14
Sūkių skaičius maks. 12 500 min-1
Apsauginis žiedas ne
Standartinis naudojimas valymas
Produkto rūšis taurelės formos šepetys
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 572000 65XM14
EAN / GTIN 4017359006580
Gamintojo numeris 482117
Gamintojas / atsakingas asmuo LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Germany, www.lessmann.com

Aprašymas

Modelis:

Lygi viela, supinta ir tvirtai įspausta į plieninį korpusą. Labai patvarus, su aštriais ir tvirtais šeriais.

Paskirtis:

Specialiai kampiniams šlifuokliams tvirtinti.
Su vidiniu sriegiu M14.