Kupolasta četka Čelična žica 0,35 mm 65XM14 mm

Artikl br.: 572000 65XM14
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
380 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Materijal opreme Čelična žica
⌀ četke D1 65 mm
Navoj M M14
Debljina svornjaka 0,35 mm
Duljina obruba H1 20 mm
Sigurnosni potporni prten ne
maksimalan broj okretaja 12.500 min-1
Vrsta proizvoda Kupolasta četka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 572000 65XM14
EAN / GTIN 4017359006580
Broj proizvođača 482117

Opis

Izvedba:

Glatka žica, spletena i čvrsto prešana u čeličnom korpusu. Agresivno djelovanje četkanja s velikom otpornošću na trošenje.

Upotreba:

Specijalno za prihvat na kutnim brusilicama.
S unutarnjim navojem M14.