{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Bevonat anyaga | Acélhuzal | |
Kefe ⌀ D1 | 65 mm | |
Menet M | M14 | |
Sörte vastagsága | 0,35 mm | |
Keferész hossza H1 | 20 mm | |
Biztonsági kitámasztó gyűrű | nem | |
Maximális fordulatszám | 12 500 min-1 | |
Termék fajtája | Fazékkefe |
Cikkszám | 572000 65XM14 | |
EAN / GTIN | 4017359006580 | |
Gyártó száma | 482117 |