Cepillo de copa Alambre de acero 0,35 mm 65XM14 mm

Número de artículo: 572000 65XM14
Descuento
17.40 US $
Precio válido hasta 30 jun. 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
390 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Material dotación Alambre de acero
⌀ del cepillo D1 65 mm
Rosca M M14
Grosor de las cerdas 0.35 mm
Longitud de guarnición H1 20 mm
Anillo de apoyo de seguridad no
Velocidad de giro máxima 12,500 min-1
Tipo de producto Cepillo de copa

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 572000 65XM14
EAN / GTIN 4017359006580
Número del fabricante 482117

Descripción

Ejecución:

Alambre liso, trenzado y montado a presión en el cuerpo de acero. Efecto de cepillado muy agresivo con una elevada resistencia al desgaste.

Aplicación:

Especial para el alojamiento en lijadoras angulares.
Con rosca interior M14.