Aufnahmewalze ⌀ 90×100 mm, Typ: 2IN1

Artikel-Nr.: 568570 2IN1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
44 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Walzen-⌀ 90 mm
Walzenbreite 100 mm
Bohrungs-⌀ 19 mm
Bauart expandierend
Farbe schwarz
Produktart Satinier-Walzenträger

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 568570 2IN1
EAN / GTIN 4045197978554
Herstellernummer 568570 2IN1
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Aufnahmebohrung ⌀ 19 mm mit Doppelkeilnut.
Elastische Aufnahmewalze mit Mehrfach-Segmentierung für besonders leichten Schleifbandwechsel. Gr. 2IN1 ersetzt die marktüblichen Ausführungen Hard und Soft.

Verwendung:

Zur Aufnahme von Minischleifbändern Nr. 568531568561.