Kiinnitysrulla ⌀ 90×100 mm 2IN1

Tuote nro.: 568570 2IN1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
17 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Telan ⌀ 90 mm
Telan leveys 100 mm
Porauksen ⌀ 19 mm
Tyyppi laajentuva
Väri musta
Tuotetyyppi Kiillotustelakannatin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 568570 2IN1
EAN / GTIN 4045197978554

Kuvaus

Malli:

Kiinnitysreiän ⌀ 19 mm, kaksoiskiilaura.
Joustava monisegmenttinen kiinnitysrulla takaa erittäin helpon hiomanauhanvaihdon. Koko 2IN1 korvaa tavanomaiset mallit Hard ja Soft.

Käyttö:

Minihiomanauhoille nro 568531 - 568561.