Tartóhenger ⌀ 90×100 mm, Típus: 2IN1

Cikkszám: 568570 2IN1
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Henger ⌀ 90 mm
Henger szélessége 100 mm
Furat ⌀ 19 mm
Kivitel expandáló
Festék fekete
Termék fajtája Szatináló henger tartó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 568570 2IN1
EAN / GTIN 4045197978554
Gyártó száma 568570 2IN1
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Felfogó furat ⌀ 19 mm, kettős ékhoronnyal.
Rugalmas tartóhenger többszörös szegmentálással a csiszolószalag különösen könnyű cseréje érdekében. A 2IN1 méret helyettesíti a piacon elérhető kemény és puha kivitelt.

Felhasználás:

Az 568531568561 sz. miniszalagok felfogásához.